{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 7,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 63,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 75 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Koto ⌀ Ds | 7,8 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010216 | |
Gamintojo numeris | 114020 7,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 7,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
360 vnt. yra sandėlyje
2,52 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
650 vnt. yra sandėlyje
1,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
764 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
7,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 391 vnt. yra sandėlyje
6,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
21,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 610 vnt. yra sandėlyje
3,93 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | žalias | be |
Bendras ilgis L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Koto ⌀ Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |