{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 26,1 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,6 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197009692 | |
Gamintojo numeris | 114020 2,6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N, be dangos, ⌀ DC h8: 2,6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
442 vnt. yra sandėlyje
0,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
439 vnt. yra sandėlyje
0,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 324 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,72 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,27 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 254 vnt. yra sandėlyje
1,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 674 vnt. yra sandėlyje
1,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Koto ⌀ Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |