{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114020 9 | |
EAN / GTIN | 4045197010339 | |
Gamintojo numeris | 114020 9 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |