HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Nr. 114031 papildymo rinkinys 6-10

Prekės Nr.: 115056 6-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 6 mm - 10 mm
Serija CleverDrill
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Grąžtų skaičius 41
Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,1 mm
su kasete ne
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 115056 6-10
EAN / GTIN 4062406742348
Gamintojo numeris 115056 6-10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Ketus (G)
K
30
CuZn
N
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Pastaba:

dyd. 13,2 – 20 : Su susiaurintu koto ⌀ 12,7 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Nr. 114031 papildymo rinkinys  6-10

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS Nr. 114031 papildymo rinkinys 6-10

reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
164,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
68,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
342,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
244,00 €
Grąžtų skaičius 41 41 41 41
Pjovimo briaunų skaičius Z 2 2 2 2
Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,1 0,1 0,1 0,1
su kasete ne ne ne ne
Ašmenys HSS HSS HSS HSS
Smailas kampas 118 118 118 118
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas Spiralinis grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį