{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,1 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 53,9 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
Bendras ilgis L | 101 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,1 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,13 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114360 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197016676 | |
Gamintojo numeris | 114360 6,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 6,1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 264 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
18,48 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
15,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiN | TiN |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Nominalusis ⌀ DC | 6,1 | 6,1 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Ašmenys | HSS | HSS E |
Tipas | N | N |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |