{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 8,9 mm | |
Danga | TiN | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm | |
Bendras ilgis L | 125 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8,9 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114360 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016959 | |
Gamintojo numeris | 114360 8,9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 8,9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
9,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
8,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
27,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
23,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 8,9 | 8,9 |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Smailas kampas | 118 | 130 |
Tipas | N | N |
Koto ⌀ Ds | 8,9 | 8,9 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 67,7 | 26,7 |