Spiralinių grąžtų rinkinys HSS Nr. 114360 dėžutėje, TiN, Tipas: 6-10

Prekės Nr.: 115245 6-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gręžimo diapazonas 6 mm - 10 mm
Danga TiN
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
Grąžtų skaičius 41
Grąžtai, kiekvienas didėjantis 0,1 mm
su kasete taip
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 115245 6-10
EAN / GTIN 4045197024671
Gamintojo numeris 115245 6-10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sukomplektuotas iš spiralinių grąžtų DIN 338.
Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.
Nušlifuotas profilis:
aukštas radialinis mušimas ir tikslus spiralės žingsnis, grąžtas serijinei gamybai.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį