{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nenn-⌀ DC | 7,3 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 35-40 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,1 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Produkto numeris | 114360 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197016799 | |
Gamintojo numeris | 114360 7,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralinis grąžtas HSS N 7,3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 721 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
10
Vienetai
|
|
Beschichtung | TiN | TiN |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 109 | 74 |
Schneidstoff | HSS | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 69 | 34 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |