Rövid fúró HSS-E FS 6,5 mm

Cikkszám: 113020 6,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    7,74 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    6,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 6,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 1897
Típus FS
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Spirálszög 38 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 21,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 31 mm
Teljes hossz L 70 mm
Szár ⌀ Ds 6,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,07 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113020 6,5
EAN / GTIN 4045197002433
Gyártó száma 113020 6,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Különösen robusztus és stabil a megnövelt lélekvastagság következtében.
Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal.
Fényes hornyok, nitridált élszalagok.
Csúcskialakítással Form C 3,9 mm méretig, Form S (speciális) 4 mm-től.

Előny:

Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 − 4×D) NC-gépeken és automatákon.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Rövid fúró HSS-E FS 6,5 mm

Rövid fúró HSS-E FS 6,5 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
7,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 510 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
5,64 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
4,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,94 €
9,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,95 €
7,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
712 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
23,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Színes gyűrű Nincs Nincs rózsaszín kék
belső hűtés nem nem nem nem
Szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár Hengeres szár
Tűrés névleges ⌀ h8 h8 h8 h8
Szár ⌀ Ds 6,5 6,5 6,5 6,5
Ajánlott Maximális furatmélység L2 21,3 53,3 21,3 53,3
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz