{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 21,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 31 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197002440 | |
Gyártó száma | 113020 6,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 6,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
7,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
219 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
24,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
20,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 70 | 101 | 101 |
Névleges ⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Szár ⌀ Ds | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 21,1 | 53,1 | 53,1 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |