{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 25,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002563 | |
Gyártó száma | 113020 7,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E FS 7,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 7,7 | 7,7 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E |
Forgácshorony hossza Lc | 37 | 75 |