{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 25 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 8 | |
EAN / GTIN | 4045197002594 | |
Gyártó száma | 113020 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E FS 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
726 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
976 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
350 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | rózsaszín |
Teljes hossz L | 79 | 117 | 117 |
Névleges ⌀ DC | 8 | 8 | 8 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 25 | 63 | 25 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |