{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 27,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002822 | |
Gyártó száma | 113020 10,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 10,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
18,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 061 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
52,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
43,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
53,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | rózsaszín | kék | Nincs |
Teljes hossz L | 89 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |