{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 30,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002877 | |
Gyártó száma | 113020 11,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 11,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
36,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
30,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
58,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
48,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 95 | 142 | 142 |
Névleges ⌀ DC | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Forgácshorony hossza Lc | 47 | 94 | 94 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |