{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 28,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197002778 | |
Gyártó száma | 113020 9,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 9,7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
18,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
15,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
40,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
33,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | kék |
Teljes hossz L | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Szár ⌀ Ds | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |