{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 37 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002648 | |
Gyártó száma | 113020 8,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E FS 8,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
658 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 229 darabszám azonnal szállítható
7,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | rózsaszín |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 24,3 | 62,3 | 24,3 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |