{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 21,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 31 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002419 | |
Gyártó száma | 113020 6,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 6,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
173 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
114 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
18,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Névleges ⌀ DC | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Szár ⌀ Ds | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |