{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 16,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002143 | |
Gyártó száma | 113020 3,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
274 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
401 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 16,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |