{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 30,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 95 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11,3 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 11,3 | |
EAN / GTIN | 4045197002884 | |
Gyártó száma | 113020 11,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 11,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
36,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
30,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
27,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
22,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 47 | 94 | 94 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |