{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 17,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 58 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002211 | |
Gyártó száma | 113020 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
694 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 760 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 162 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
363 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | rózsaszín | kék | Nincs |
Teljes hossz L | 58 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |