{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 17,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114470 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019417 | |
Gyártó száma | 114470 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E H 4,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
571 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 162 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
782 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
371 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | rózsaszín | Nincs | Nincs | kék | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Forgácshorony hossza Lc | 24 | 24 | 47 | 47 | 16 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 17,3 | 17,3 | 40,3 | 40,3 | 9,3 |