{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 10,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 14 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114470 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019349 | |
Gyártó száma | 114470 2,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E H 2,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 625 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 382 darabszám azonnal szállítható
2,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 306 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 107 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
0,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | rózsaszín | Nincs | Nincs | kék | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |