{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 21,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 31 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | rózsaszín | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114470 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019455 | |
Gyártó száma | 114470 6,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E H, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 6,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 511 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
701 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
23,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | rózsaszín | Nincs | Nincs | kék |
Teljes hossz L | 101 mm | 70 mm | 101 mm | 101 mm |
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Szár ⌀ Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |