{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535108 | |
Gyártó száma | 114405 6,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 6,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 699 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
245 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 101 | 70 | 101 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Szár ⌀ Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,3 | 21,3 | 21,3 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |