{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535030 | |
Gyártó száma | 114405 5,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 5,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | kék |
Teljes hossz L | 93 mm | 66 mm | 93 mm |
Névleges ⌀ DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Szár ⌀ Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,3 mm | 19,3 mm | 48,3 mm |