{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 20,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 24 mm | |
Teljes hossz L | 49 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534668 | |
Gyártó száma | 114405 2,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 2,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható
2,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 2,1 | 2,1 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 |
Csúcsszög | 135 | 135 |
Szár ⌀ Ds | 2,1 | 2,1 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 20,9 | 8,9 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |