{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 5 | |
EAN / GTIN | 4045197534958 | |
Gyártó száma | 114405 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 269 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 191 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
332 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 056 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 358 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 602 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 190 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | piros | rózsaszín | kék | kék | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Csúcsszög | 135 fok | 130 fok | 135 fok | 130 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |