{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 62,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197535269 | |
Gyártó száma | 114405 8,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 8,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható
8,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
384 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
4,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Forgácshorony hossza Lc | 75 | 37 | 25 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 62,9 | 24,9 | 12,9 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |