{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 37 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 4 | |
EAN / GTIN | 4045197534859 | |
Gyártó száma | 114405 4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 289 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 464 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 674 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 232 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 607 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
762 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Csúcsszög | 135 fok | 130 fok | 135 fok | 130 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | 43 mm | 22 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm | 14 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |