{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 81,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 101 mm | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535573 | |
Gyártó száma | 114405 12,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 12,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
43,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
36,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok |
Típus | N | FS |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | 0,16 mm/ford. |