{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 76,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535528 | |
Gyártó száma | 114405 11,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 11,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
17,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
27,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
23,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
58,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 345 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Morse kúp |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |