{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197535009 | |
Gyártó száma | 114405 5,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 5,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 315 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
973 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
917 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Szár ⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,8 mm | 19,8 mm | 19,8 mm | 48,8 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |