{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | |
Szabvány | DIN 338 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114550 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021045 | |
Gyártó száma | 114550 5,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
964 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
467 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 193 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Szár ⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,8 mm | 19,8 mm | 48,8 mm | 19,8 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |