{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197534903 | |
Gyártó száma | 114405 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 242 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 417 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
795 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
990 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
345 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | piros | kék | kék | Nincs |
Teljes hossz L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 58 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Csúcsszög | 135 fok | 130 fok | 130 fok | 135 fok | 135 fok |