{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 44,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | |
Teljes hossz L | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197534972 | |
Gyártó száma | 114405 5,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 5,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 015 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 542 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 499 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 86 mm | 62 mm | 86 mm | 62 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Forgácshorony hossza Lc | 52 mm | 26 mm | 52 mm | 17 mm |