{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197535467 | |
Gyártó száma | 114405 10,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 10,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
14,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
296 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
23,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
19,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
385 darabszám azonnal szállítható
|
|
Színes gyűrű | Nincs | piros | Nincs | kék | kék | Nincs |
Teljes hossz L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Névleges ⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Szabvány | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Csúcsszög | 135 fok | 130 fok | 130 fok | 130 fok | 135 fok | 130 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |