{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 133 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114450 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019202 | |
Gyártó száma | 114450 10,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E FS 10,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
23,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
19,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
17,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
471 darabszám azonnal szállítható
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | piros | Nincs |
Teljes hossz L | 133 | 133 | 133 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 87 | 87 | 87 |