Csigafúró HSS-E FS 3,3 mm

Cikkszám: 114450 3,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,72 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: FS
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 130

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 3,3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Típus FS
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 130 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 31,1 mm
Forgácshorony hossza Lc 36 mm
Teljes hossz L 65 mm
Szár ⌀ Ds 3,3 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114450 3,3
EAN / GTIN 4045197018526
Gyártó száma 114450 3,3

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés. Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
Megerősített lélekvastagság. Fényes forgácshorony-spirálok, 3 mm-től nitridált élszalagok.
C alakú csúcskialakítással 3,9 mm méretig.
S alakú csúcskialakítással 4 mm mérettől.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz