{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 48,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | |
Teljes hossz L | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197534996 | |
Gyártó száma | 114405 5,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 5,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Teljes hossz L | 93 mm | 66 mm | 93 mm |
Névleges ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 57 mm | 28 mm | 57 mm |