{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 77,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | |
Teljes hossz L | 142 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 11 | |
EAN / GTIN | 4045197535504 | |
Gyártó száma | 114405 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
471 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
20,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
292 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
51,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
43,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
53,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Morse kúp |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 94 mm | 47 mm | 47 mm | 94 mm | 94 mm |