{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535139 | |
Gyártó száma | 114405 6,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 6,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 638 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 278 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 017 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
881 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 353 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | piros | rózsaszín | kék | kék | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm | 72 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm | 23 mm | 23 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |