{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 12,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 23 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113341 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197964588 | |
Gyártó száma | 113341 6,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lemezfúró HSS Egyoldalas, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 6,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 349 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 880 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 369 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
991 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
941 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | TiAlN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | piros | Nincs | rózsaszín | kék | kék | Nincs |
Teljes hossz L | 72 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 72 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Forgácshorony hossza Lc | 23 mm | 69 mm | 69 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm | 23 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |