{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 12,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 23 mm | |
Teljes hossz L | 72 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113421 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197964724 | |
Gyártó száma | 113421 6,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lemezfúró HSS kétoldalas, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 6,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
378 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
545 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 547 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
951 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
20,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 389 darabszám azonnal szállítható
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | rózsaszín | kék | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 12,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 12,8 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |