{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 7,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 14 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113421 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964670 | |
Gyártó száma | 113421 4,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lemezfúró HSS kétoldalas, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 541 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
460 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
347 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
898 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 154 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | kék | Nincs |
Teljes hossz L | 55 mm | 55 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 14 mm | 22 mm | 43 mm | 43 mm | 14 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 7,9 mm | 15,9 mm | 36,9 mm | 36,9 mm | 7,9 mm |