{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 22 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002174 | |
Gyártó száma | 113020 4,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 4,1 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 55 | 75 |
belső hűtés | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E |
Típus | FS | N |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 15,9 | 36,9 |