{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,1 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 13,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 49 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197002075 | |
Gyártó száma | 113020 3,1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 3,1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
372 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
296 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
220 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
1,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 293 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | kék | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 49 mm | 65 mm | 65 mm | 49 mm | 49 mm |
Névleges ⌀ DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | 36 mm | 36 mm | 12 mm | 12 mm |