{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002365 | |
Gyártó száma | 113020 5,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 5,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 28 | 57 | 57 |
Szár ⌀ Ds | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 19,3 | 48,3 | 48,3 |