{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 12,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 31,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 51 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197002938 | |
Gyártó száma | 113020 12,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS 12,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
43,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
36,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 102 | 151 |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 12,8 | 12,8 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 |
Forgácshorony hossza Lc | 51 | 101 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |