{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 27,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197002846 | |
Gyártó száma | 113020 10,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Rövid fúró HSS-E FS, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 10,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
18,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
748 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
409 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
51,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 89 mm | 133 mm | 133 mm | 168 mm |
Névleges ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |