{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 345 | |
Típus | INOX | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 35-40 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 168 mm | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116360 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197031754 | |
Gyártó száma | 116360 10,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS-E VA 10,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
51,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
465 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
18,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
543 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
12,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
304 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
52,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
43,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs | kék |
Szabvány | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Morse kúp | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,3 | 27,3 | 71,3 | 71,3 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |